輸入車 ボルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
197件の「輸入車 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーパーボルト」、「乗用車 タイヤ ボルト」、「輸入車用」などの商品も取り扱っております。


ラグボルト TIPTOPランキング3位
1本
389税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

外車ボルト TIPTOPランキング4位
タイプラグボルト材質スチール形状60°テーパー座表面処理クロームメッキボルト頭部形状17HEX
1本ほか
519税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ホイールセッティングボルト セット モノタロウランキング5位
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボルセット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)全長(mm)122関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
3,998税込4,398
当日出荷

19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
1箱(4個)
5,398税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)


プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。
タイプロックボルト付属品キーアダプター(17/19兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
4,698税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1セット
35,980税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。 欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。 ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
サイズM12×P1.5(2本セット)
1個
25,980税込28,578
5日以内出荷

全長(mm)90/29差込角(mm)19×32EPL適合車種BENZ ActrosRoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698税込10,668
5日以内出荷

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
1本
89税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(211種類の商品があります)

欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
1箱ほか
639税込703
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(163種類の商品があります)

E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20材質CRV全長(mm)210(ホルダー)
1セット(8個)
1,598税込1,758
当日出荷


BRIDGE[自動車用品]MIDI ヒューズ
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
1本
91税込100
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)